V-2N ホビーバイス SK11 64392564

ホビーバイス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード64392564品番V-2N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ホビーや小物の加工に最適です。
アルミ合金製で軽量です。
作業台やテーブルに固定してお使い下さい。
厚さ25mmまでの作業台に取付らます。

用途
小物の加工、彫金などの小細工作業。
材質アルミダイキャスト質量(g)410主な用途小細工作業口幅(mm)60口の開き(mm)40口深(mm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64392564
2025-11-19
用途: DIY

アルミ合金で非常に軽いのは良いがこの先耐久性は分からない。その他可動する部分が固着する様なタイトでは無くてかなりの隙間が有りガタつくのが嫌。素早く幅が変わるがガタ付きが大き過ぎる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする