SK11
FGラジオペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64393316
品番
R-125F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
シャープな切れ味です。
切る・挟む・曲げるなど幅広い用途に適応したペンチです。
オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥
629
¥
692
税込
用途
精密機器の組立・配線作業。
材質
本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル
全長(mm)
約125
刃部硬度
HRC57~61
切断能力(Φmm) 鉄線
1.5
熱処理
無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
注意
※本来の目的以外では使用しないで下さい。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用下さい。
※保護メガネ等を着用して作業をして下さい。
※能力以上の使用はしないで下さい。