曜日別特売
SRH3CG ラチェットハンドル G付き SK11 64393447

ラチェットハンドル G付き

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
内容量1本注文コード64393447品番SRH3CG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

握りやすく、滑りにくいTPRグリップです。
ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。
ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。厚さ(mm)ヘッド:12.5サイズ幅26.8×高さ195×奥行き24.5mm質量(g)207差込角(mm[inch])9.5(3/8)ヘッド幅(mm)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64393447
2024-06-06
用途: 整備
その他業種

ラチェットのギアが想像よりも静かで満足です.ハンドルが車体にあたっても煩い音がしないため助かります.若干ハンドル部分が汚れてしまうことに抵抗を感じます.

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする