SFH3 スピンナーハンドル SK11 64393605

スピンナーハンドル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
全長(mm)250
内容量1本注文コード64393605品番SFH3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

状況に応じてドライブ角の角度を設定できるソケットハンドルです。
ハンドルを立てて早回しや、ハンドルを横にして大きなトルク作業ができます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。差込角(mm[inch])9.5(3/8)全長(mm)250質量(g)300サイズ(mm)幅23×高さ250×奥行き16
注意
※パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
※角ドライブは、根元まで差し込んで下さい。
※ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64393605
2022-09-10
用途: バイクのメンテナンス時
サービス業

このサイズのものを持ってなかったので購入。小回りの利く使い易いサイズです。

対象商品 : 64393605
2022-02-11
用途: 軽トラックのメンテ
工房 くねどり

しっかり締まったボルトを緩めるのには、やっぱり必要です。狭い場所のボルトを緩める時にも大変便利です。

対象商品 : 64393605
2021-07-01
用途: バイクのメンテナンス時に使用。
運輸・通信業

持った時の握り具合がとても良い。
差し込み部分も適度な固さなので、ソケットの交換もスムーズに行える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする