用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。付属品メタルケース入り仕様メタルケース入りセット内容1/2インチDRラチェットハンドル(ギア数72山)・1/2インチDRエクステンションバー150mm・1/2インチDRソケット(10・12・13・14・15・17・19・21・22・24mm)・1/2インチDRユニバーサルジョイント材質/仕上クロームバナジウム鋼(ミラーポリッシュ仕上)質量(g)7777差込角(mm[inch])12.7(1/2)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅7777×高さ7777×奥行き7777