曜日別特売
S3D-18 ディープソケット SK11 64396353

ディープソケット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
二面幅(mm)18
内容量1個注文コード64396353品番S3D-18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

突き出たボルトのナットに最適なディープタイプです。
ボルトが飛びだしている場合や、奥まった場所での作業に適しています。

用途
六角ボルト、ナットの締め緩め作業。
材質クロームバナジウム鋼形状六角差込角(mm[inch])9.5(3/8)適合ねじ六角ボルト、ナット二面幅(mm)18
注意
※ボルト、ナットはサイズに合ったものをご使用下さい。
※ソケットはボルト、ナットに対して斜め掛けや浅掛けをしないよう、奥まで完全に差し込んでご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64396283
2024-09-08
用途: 他社マグネットタイプがダメで通常タイプに買い直し
株式会社川田商会 協栄自工

以前に、昔から使っていたロングソケットの高さが不ぞろいだったので、
10と14だけ買い替えましたが、試しにマグネットタイプにしてみました。
使ってみたら、頭の長いナットやボルト、特にアルミのロングナットには
掛かりが甘くてディープソケットの意味がありませんでした。
それで普通のディープ(この商品)に買い直しました。
差し込み部やソケット部の加工寸法(ガタ、遊び)や形状、肉厚、
サイズ表記も見にくくないし、これで十分だと思います。
高級高額なメーカー品との差は感じません。

対象商品 : 64396344
2024-02-22
用途: バイクに

SK11は価格の割に品質がとても良いですね
SK11というだけで安心して購入できます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする