SB3-02P クロスビットソケット SK11 64396484

クロスビットソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64396484品番SB3-02P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

プラスねじの締め緩め作業に最適です。
プラスねじNO.2の締め緩め作業に使用します。

用途
プラスねじの締め緩め作業。
仕様ANSI、DIN規格適合材質ソケット:クロームバナジウム鋼サイズ(+)No.2差込角(mm[inch])9.5(3/8)先端形状プラス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする