SK11
ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
二面幅(mm)
17
10
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
24
26
27
30
32
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64396579
品番
S4-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
DIN、ANSI基準をクリアした高品質ソケットです。
使用場所、用途に合わせてソケットの選択が出来ます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ソケット 12角 12.7sq
モノタロウ
¥
229
¥
252
税込
用途
六角ボルト、ナットの締め緩め作業。
材質
クロームバナジウム鋼
形状
六角
差込角(mm[inch])
12.7(1/2)
適合ねじ
六角ボルト、ナット
二面幅(mm)
17
注意
※ボルト、ナットはサイズに合ったものをご使用下さい。
※ソケットはボルト、ナットに対して斜め掛けや浅掛けをしないよう、奥まで完全に差し込んでご使用下さい。