曜日別特売
SBA2 ビットアダプターソケット SK11 64396789

SBA2 ビットアダプターソケット SK11 64396789
SBA2 ビットアダプターソケット SK11 64396789

ビットアダプターソケット

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64396789品番SBA2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

六角軸対辺6.35mmビットが使用可能です。
ラチェットハンドル6.35mm(1/4インチ)でビットが使用できます。

用途
ラチェットハンドル六角軸ビットを使用するためのアダプター。
仕様ANSI、DIN規格適合材質クロームバナジウム鋼形状六角差込角(mm[inch])6.35(1/4)ビット使用可能:6.35mm(1/4インチ)六角軸ビット
注意
※インパクトレンチ等の動力工具では使用しないで下さい。
※本来の目的、用途以外での使用はしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-19
用途: 1/4四角エクステンションドライバーの有効活用
運輸・通信業

SK11藤原産業には
頻繁に使う訳ではないけれど
「こんな組み合わせが出来たら便利だろう」
と思うアダプターが非常に安価であります。
今回のビットアダプターは、1/4エクステンションドライバーに
付けっ放しで、使用頻度も多そうです。
元・先のクリックボールの効きも絶妙です。

1が参考にしています
2024-10-05
用途: 様々な作業

モノタロウの『ビットセット いじり止め付 薄型 ラチェットハンドル付』と共に購入し、1/4インチラチェットレンチで使用しています。
作業の幅が広がり便利です。

対象商品 : 64396789
2024-02-29
用途: メンテナンス時 原付
自動車・二輪車・自転車関連業

電動ドリルと併用使用 とても便利です あまり大きいトルクは掛けれませんが原付なので

対象商品 : 64396789
2023-06-02
用途: メンテナンス
その他業種

品質も満足のいくものであり、安心して使用できるとおもいます。

対象商品 : 64396789
2022-04-03
用途: ネジの手動回し
スーパーヘアー 切りっTサービス業

ビットをラチェットで使いたかったので購入です。プロではないので多用はないですが、sk-11はしっかりしてるのでこの商品で充分です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする