曜日別特売
SEB3-075W 2WAYエクステンションバー SK11 64396825

2WAYエクステンションバー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
全長(mm)75
内容量1本注文コード64396825品番SEB3-075W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

狭い場所、奥深い箇所に最適です。
差込角凸部にテーパー加工した首振りタイプです。
首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途ハンドル、ソケット間に挟み、長さ調整、角度を付けるバー。材質クロームバナジウム鋼全長(mm)75差込角(mm[inch])9.5(3/8)
注意
※インパクトレンチ等の動力工具では使用しないで下さい。
※本来の目的、用途以外での使用はしないで下さい。
※構造上、首振り状態は固定状態に比べて耐荷重が低くなる為、力の入れすぎに注意して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-12
用途: 機械組み立て

普通に使うと首振り機能が効いて、更に押し込むと固定される。
すごく使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする