曜日別特売
SDH2W ドライバー型ハンドル SK11 64396965

ドライバー型ハンドル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64396965品番SDH2W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

固定と首振りの2段階設定が可能です。
ドライバー型ですので、強く締め付ける事が出来ます。

用途ネジ類の締め付け、緩め作業。仕様ANSI、DIN規格適合材質クロームバナジウム鋼全長(mm)200差込角(mm[inch])6.35(1/4)
注意
※インパクトレンチ等の動力工具では使用しないで下さい。
※本来の目的、用途以外での使用はしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64396965
2022-05-31
用途: 自動車メンテナンス

先端部は浅く差して首振り、深く差して固定、グリップ部は太く力が入り、端部に凹穴がありエクステとして使える便利な品と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする