A1AM4A004 漁火ナイロン ハード (ナイロンテグス) 山田実業 64397586

漁火ナイロン ハード (ナイロンテグス)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
線径(Φmm)0.331
0.331
0.132
0.165
0.202
0.234
0.261
0.286
0.309
0.37
0.405
0.437
0.486
0.523
0.573
0.619
0.661
0.701
0.739
0.775
0.801
0.843
0.875
0.905
0.978
1.05
1.17
1.28
内容量1巻(1000m)注文コード64397586品番A1AM4A004
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

沿岸漁師向けに開発されたナイロンテグスです。
ハードタイプで作業性が良く使用していくと手に馴染んでくるのが特徴です。

用途漁業 釣糸 小延縄(幹縄、枝縄)号数4線径(Φmm)0.331直線強力(kg)8結節強力(kg)6.4伸度(%)28~33クリア1巻長さ(m)1000ひも・糸種類ナイロンテグス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64397629
2023-06-13
用途: 釣りの仕掛け作り
自動車・二輪車・自転車関連業

価格は安く良かったです。ただ100mに分けられてたら扱いやすかったです。

対象商品 : 62132885
2022-03-03
用途: トローリング用釣り仕掛けの製作

テッポーという釣り仕掛けの製作販売をしています。今まではネットの釣具店で買っていましたが、今回モノタロウにもあることがわかり試しに購入しました。商品は以前と比較してほんのわずか太い気がしますし、商品名にもあるようにかなりハードです。結ぶ作業としては若干難が出ますが、海上の糸さばきとしてはもつれにくいかなと思います。何よりも他店の安いと思っていた商品よりも1000m単位で1300円ほど安く購入できコスパに優れていると満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする