曜日別特売
CTX08BS トロリースピーカー CICONIA 64399878

CTX08BS トロリースピーカー CICONIA 64399878
CTX08BS トロリースピーカー CICONIA 64399878
CTX08BS トロリースピーカー CICONIA 64399878
CTX08BS トロリースピーカー CICONIA 64399878
CTX08BS トロリースピーカー CICONIA 64399878
CTX08BS トロリースピーカー CICONIA 64399878
CTX08BS トロリースピーカー CICONIA 64399878

トロリースピーカー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード64399878品番CTX08BS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ハンドル&車輪付きなので、どこでも持ち運べて便利♪
会議やセミナー、イベントやアウトドアに、様々な場所で使えます
ワイヤレスマイクが2本付属、本体にマイクホルダーが装着可能
Bluetooth対応のスマートフォンやメディアプレイヤー、USBメモリから音楽データを再生可能
FMラジオがきける!
TWSシステム搭載、同モデルのスピーカー2台をワイヤレスで接続可能
USBケーブルを使用してスマートフォンなどの充電が可能

仕様ハンドキャリー:2段階調節質量(kg)約8.4電源AC100-240V 50/60Hz最大出力(W)40周波数50Hz~20KHz寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×24×40.5S/N比≧71dB歪率(%)全高調波歪率:≦0.7(1W)周波数(MHz)261.8、239.4RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)4周波数帯域(FM)(MHz)76~108

商品説明動画

CTX08BS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-04
用途: 室内で会議
農・林・水産業

50人程度の室内利用に購入しましたが、音量、音質ともに良好です。満足しています。

対象商品 : 64399878
2025-02-02
用途: 庭でゴルフ練習の時
有限会社 丸元宮口商事不動産業

金額以上ですよ、軽いし音もそこそこです。
FMチューナーありますがアンテナの受信がいまいちですね

対象商品 : 64399878
2024-03-29
用途: 朝礼

2名で使える物を探していました。
こちらの商品を購入して約1年になりますが、最初に1本のマイクの不具合があり
交換してもらった?その後は問題なく使えています。
1年間問題なく使えたので初期のマイク不良の分で☆4つですね。
それがなければ満点をあげたいところです。
朝礼は屋外でやってます。
音量も問題ありません。
買う前は微妙に不安でしたが、買ってよかったです。
ただ、長時間は使用していないので、バッテリーがどのくらいもつかは不明です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする