曜日別特売
Φ275×2m 亜鉛 スパイラルダクト 東洋アルチタイト 64400149

Φ275×2m 亜鉛 スパイラルダクト 東洋アルチタイト 64400149
Φ275×2m 亜鉛 スパイラルダクト 東洋アルチタイト 64400149

亜鉛 スパイラルダクト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法D1(Φmm)275
呼び径(Φmm)275
内容量1本(2m)注文コード64400149品番Φ275×2m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

JISG3302に適合した溶融亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐蝕性に加え、経済性にも優れています。
また、円筒内面がスムーズなため、圧力損失が非常に少なく、管の施工・継続も簡単です。

用途
集合住宅の厨房・浴室トイレの換気ダクト、冷暖房用ダクト
オフィスビル・店舗ビルのダクト
トンネル内の送排気管など
材質亜鉛合金厚さ(mm)0.5t長さ(m)2寸法D1(Φmm)275寸法D2(Φmm)280.6寸法P(mm)135呼び径(Φmm)275
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする