曜日別特売
Φ75 45°エルボ 亜鉛 45°エルボ 東洋アルチタイト 64400368

Φ75 45°エルボ 亜鉛 45°エルボ 東洋アルチタイト 64400368
Φ75 45°エルボ 亜鉛 45°エルボ 東洋アルチタイト 64400368

亜鉛 45°エルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(Φmm)75
内容量1個注文コード64400368品番Φ75 45°エルボ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

JISG3302に適合した溶融亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐蝕性に加え、経済性にも優れています。
また、円筒内面がスムーズなため、圧力損失が非常に少なく、管の施工・継続も簡単です。

用途
集合住宅の厨房・浴室トイレの換気ダクト、冷暖房用ダクト
オフィスビル・店舗ビルのダクト
トンネル内の送排気管など
呼び径(Φmm)75材質亜鉛合金板厚(mm)0.6寸法D(Φmm)74寸法R(mm)1寸法H(mm)37寸法L(mm)60形状エルボ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする