東洋アルチタイト
亜鉛 45°エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(Φmm)
125
75
100
125
150
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64400386
品番
Φ125 45°エルボ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
JISG3302に適合した溶融亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐蝕性に加え、経済性にも優れています。
また、円筒内面がスムーズなため、圧力損失が非常に少なく、管の施工・継続も簡単です。
用途
集合住宅の厨房・浴室トイレの換気ダクト、冷暖房用ダクト
オフィスビル・店舗ビルのダクト
トンネル内の送排気管など
呼び径(Φmm)
125
材質
亜鉛合金
板厚(mm)
0.6
寸法D(Φmm)
123
寸法R(mm)
1
寸法H(mm)
60
寸法L(mm)
60
形状
エルボ