曜日別特売
Φ250 45°エルボ 亜鉛 45°エルボ 東洋アルチタイト 64400438

Φ250 45°エルボ 亜鉛 45°エルボ 東洋アルチタイト 64400438
Φ250 45°エルボ 亜鉛 45°エルボ 東洋アルチタイト 64400438

亜鉛 45°エルボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(Φmm)250
内容量1個注文コード64400438品番Φ250 45°エルボ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

JISG3302に適合した溶融亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐蝕性に加え、経済性にも優れています。
また、円筒内面がスムーズなため、圧力損失が非常に少なく、管の施工・継続も簡単です。

用途
集合住宅の厨房・浴室トイレの換気ダクト、冷暖房用ダクト
オフィスビル・店舗ビルのダクト
トンネル内の送排気管など
呼び径(Φmm)250材質亜鉛合金板厚(mm)0.6寸法D(Φmm)248寸法R(mm)1寸法H(mm)100寸法L(mm)80形状エルボ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする