※外形図
浅香工業
連結 中量棚150kg 高さ1200mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
奥行(mm)
600
300
450
600
間口(mm)
1490
890
1190
1490
1790
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64404568
品番
MS1215L03R
参考基準価格(税別)
¥32,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
用途
事務所や倉庫の整理
総耐荷重(kg)
750
耐荷重(kg/段)
150
棚段数(段)
3
間口(mm)
1490
奥行(mm)
600
高さ(mm)
1200
色
グリーン
タイプ
連結
支柱(mm)
C型40×40×10
棚段数
3
棚ピッチ(mm)
50
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1490×600×1200
均等耐荷重(kg/台)
750
均等耐荷重(kg/段)
150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません