MS1209M04R 連結 中量棚150kg 高さ1200mm 浅香工業 64404744

※外形図

MS1209M04R 連結 中量棚150kg 高さ1200mm 浅香工業 64404744
MS1209M04R 連結 中量棚150kg 高さ1200mm 浅香工業 64404744

連結 中量棚150kg 高さ1200mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品6日以内出荷とは
奥行(mm)450
間口(mm)890
内容量1台注文コード64404744品番MS1209M04R
参考基準価格(税別)¥23,400販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
用途
事務所や倉庫の整理
総耐荷重(kg)
750
耐荷重(kg/段)
150
棚段数(段)
4
間口(mm)
890
奥行(mm)
450
高さ(mm)
1200
色
グリーン
タイプ
連結
支柱(mm)
C型40×40×10
棚段数
4
棚ピッチ(mm)
50
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
890×450×1200
均等耐荷重(kg/台)
750
均等耐荷重(kg/段)
150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする