曜日別特売
MS1518L03R 連結 中量棚150kg 高さ1500mm 浅香工業 64405058

※外形図

MS1518L03R 連結 中量棚150kg 高さ1500mm 浅香工業 64405058
MS1518L03R 連結 中量棚150kg 高さ1500mm 浅香工業 64405058

連結 中量棚150kg 高さ1500mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
奥行(mm)600
間口(mm)1790
内容量1台注文コード64405058品番MS1518L03R
参考基準価格(税別)¥38,100販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
用途
事務所や倉庫の整理
総耐荷重(kg)750耐荷重(kg/段)150グリーン棚段数(段)3間口(mm)1790奥行(mm)600高さ(mm)1500タイプ連結支柱(mm)C型40×40×10棚段数3棚ピッチ(mm)50外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1790×600×1500均等耐荷重(kg/台)750均等耐荷重(kg/段)150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする