曜日別特売
ME2118L06R 連結 中量棚200kg 高さ2100mm 浅香工業 64409617

※外形図

ME2118L06R 連結 中量棚200kg 高さ2100mm 浅香工業 64409617
ME2118L06R 連結 中量棚200kg 高さ2100mm 浅香工業 64409617

連結 中量棚200kg 高さ2100mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
奥行(mm)600
間口(mm)1790
内容量1台注文コード64409617品番ME2118L06R
参考基準価格(税別)¥71,400販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980
用途
事務所や倉庫の整理
総耐荷重(kg)800耐荷重(kg/段)200グリーン棚段数(段)6間口(mm)1790奥行(mm)600高さ(mm)2100タイプ連結支柱(mm)C型40×40×10棚段数6棚ピッチ(mm)50外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1790×600×2100均等耐荷重(kg/台)800均等耐荷重(kg/段)200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする