※外形図
浅香工業
連結 中量棚250kg 高さ1800mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌々日出荷とは
奥行(mm)
750
450
600
750
900
間口(mm)
1790
890
1190
1490
1790
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64411979
品番
ML1818J05R
参考基準価格(税別)
¥71,600
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
用途
事務所や倉庫の整理
総耐荷重(kg)
1250
耐荷重(kg/段)
250
色
グリーン
棚段数(段)
5
間口(mm)
1790
奥行(mm)
750
高さ(mm)
1800
タイプ
連結
支柱(mm)
C型40×40×10
棚段数
5
棚ピッチ(mm)
50
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1790×750×1800
均等耐荷重(kg/台)
1250
均等耐荷重(kg/段)
250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません