仕様●RAM:6GB (LPDDR4X) メモリ●オーディオファイルフォーマット:WAV, MP3●タッチ:静電容量式タッチ●ドキュメント:PDF、DJVU、CBR、CBZ、EPUB、AZW3、MOBI、TXT、DOC、DOCX、FB2、CHM、RTF、HTML、ZIP、PRC、PPT、PPTX●ボタン:電源ボタン、音量/ページ送りボタン、カスタマイズ可能な機能ボタン●ライト:CTM 付きフロントライト (暖色および冷色)●外部接続端子:USB-C ポート (OTG をサポートまたはオーディオ ジャックとして使用)●接続性:Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz) + BT 5.0●画像:PNG, JPG, TIFF, BMP●画面解像度:824 x 1648 (300ppi)セット内容BOOX Palma本体、USB-C ケーブル、カードトレイイジェクトツール、クイックスタートガイド、保証書色ホワイト質量(g)170対応機種Palmaバッテリー3950mAhポリマーリチウムイオン電池ディスプレイ6.13インチ HD Carta 1200 スクリーン寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.9×8.0×0.8使用CPUオクタコア+BSR GPUOSAndroid 11.0特性LEDフラッシュ付き16MPリアカメラ、サードパーティ製アプリをサポート、microSDカードスロット、Gセンサーによる自動回転、光センサー容量(GB)128(UFS2.1)オーディオマイクロフォン、スピーカー