※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エバラポンプ(荏原製作所)
自吸ポンプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
周波数(Hz)
60
50
60
電動機出力(kW)
0.25
0.25
0.4
吐出口径(Φmm)
25
25
32
40
吸込口径(Φmm)
25
25
32
40
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64419445
品番
25SQFD6.25SA
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
周波数(Hz)
60
電圧(V)
単相100
吐出口径(Φmm)
25
吸込全揚程(m)
-5(20℃)
設置場所
屋内
吐出量(L/min)/全揚程(m)
50/6.9、95/4
電動機出力(kW)
0.25
吸込口径(Φmm)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません