曜日別特売
40SQED6.4SA 自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 64419515

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自吸ポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
周波数(Hz)60
電動機出力(kW)0.4
吐出口径(Φmm)40
吸込口径(Φmm)40
内容量1台注文コード64419515品番40SQED6.4SA
参考基準価格(税別)¥163,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
周波数(Hz)60電圧(V)単相100吐出口径(Φmm)40吸込全揚程(m)-5(20℃)設置場所屋内吐出量(L/min)/全揚程(m)90/7.8、140/5電動機出力(kW)0.4吸込口径(Φmm)40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする