40(50)DWV6.15SB DWV型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(ダーウィン) エバラポンプ(荏原製作所) 64419655

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DWV型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(ダーウィン)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
電圧(V)単相100
内容量1台注文コード64419655品番40(50)DWV6.15SB
参考基準価格(税別)¥76,700販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
仕様非自動形出力(kW)0.15極数2極形式乾式水中周波数(Hz)60フランジ特殊フランジ電圧(V)単相100球径(Φmm)35吐出口径(Φmm)40(50)運転方式DWV異物通過径(Φmm)35異物通過長(mm)100取扱液液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・100ポンプ水没最大水深(m)4、8(2.2kW)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール吐出量(L/min)/全揚程(m)0.03/4.9、0.162/1.5ケーシング合成樹脂運転可能最低水位(mm)120単相繊維長(mm)100(0.15kW)、150(0.25~0.75kW)、200(1.5kW)、245(2.2kW)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする