※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エバラポンプ(荏原製作所)
FQD型自吸ポンプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
6日以内出荷とは
周波数(Hz)
60
50
60
出力(kW)
2.2
0.4
1.5
2.2
5.5
電圧(V)
三相200/220
三相200
三相200/220
口径(mm)
50
32
40
50
65
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64419689
品番
50FQD62.2C
参考基準価格(税別)
¥338,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
出力(kW)
2.2
極数
2極
形式
全閉外扇形・IP44(屋外)
周波数(Hz)
60
フランジ
JIS 10K形(薄)
電圧(V)
三相200/220
運転方式
FQD
取扱液
清水・上澄水 0~40℃
吸込全揚程(m)
-6(20℃)
設置場所
屋内・屋外
構造(軸封)
メカニカルシール
吐出量(L/min)/全揚程(m)
170/28.8、410/16
ケーシング
FC200
口径(mm)
50
効率
IE3(プレミアム効率)
相
三相
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500