※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エバラポンプ(荏原製作所)
FQ型自吸ポンプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
6日以内出荷とは
周波数(Hz)
50
50
60
出力(kW)
0.75
0.75
2.2
5.5
1.5
電圧(V)
三相200
三相200
三相200/220
口径(mm)
40
40
50
80
65
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64419707
品番
40FQ5.75C
参考基準価格(税別)
¥318,200
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
出力(kW)
0.75
極数
2極
形式
全閉外扇形・IP44(屋内)
周波数(Hz)
50
フランジ
JIS 10K形(薄)
電圧(V)
三相200
運転方式
FQ
取扱液
清水・上澄水 0~40℃
吸込全揚程(m)
-6(20℃)
設置場所
屋内
吐出量(m
3
/min)/全揚程(m)
0.075/19.5、0.220/9.5
構造(軸封)
グランドパッキン
ケーシング
FC200
口径(mm)
40
効率
IE3(プレミアム効率)
相
三相
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500