40FQ61.5C FQ型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 64419734

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FQ型自吸ポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
周波数(Hz)60
出力(kW)1.5
電圧(V)三相200/220
口径(mm)40
内容量1台注文コード64419734品番40FQ61.5C
参考基準価格(税別)¥308,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800
出力(kW)1.5極数2極形式全閉外扇形・IP44(屋内)周波数(Hz)60フランジJIS 10K形(薄)電圧(V)三相200/220運転方式FQ取扱液清水・上澄水 0~40℃吸込全揚程(m)-6(20℃)設置場所屋内構造(軸封)グランドパッキン吐出量(L/min)/全揚程(m)0.09/28、0.26/14.1ケーシングFC200口径(mm)40効率IE3(プレミアム効率)三相
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする