シュリンクフィルム
書籍・化粧箱用シュリンクフィルム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1箱(1000枚)
幅(mm)
140
仕様
加工仕様/穴数:普通/2ケ
注文コード
64420240
品番
C-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
幅・仕様・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
書籍用のサイズですが、化粧箱にもご使用いただけます。
仕様
加工仕様/穴数:普通/2ケ
長さ(mm)
205
幅(mm)
140
厚さ(μm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※直射日光が当たらないようにして下さい。※熱気が当たらないようにして下さい。※湿気の多い場所には置かないで下さい。※摂氏25度以下の涼しい室内で保管下さい。※在庫になる場合は、クラフト紙等に包み、ダンボールケースに再梱包して涼しい室内にて保管下さい。※重量物の下敷きにならないようにして下さい。※最長3ヶ月を目安に、早めに使い切るようにして下さい。※シュリンクフィルムは経時変化による、収縮(自然収縮)や劣化があります。長期間の保管しますと、口開きが悪くなるシール部分の強度低下、透明度の低下、表面の変色、硬化などの弊害が起きる可能性がございますので、出来るだけ早めに使い終えるようにして下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950