曜日別特売
B-1 一般包装用シュリンクフィルム シュリンクフィルム 64420294

B-1 一般包装用シュリンクフィルム シュリンクフィルム 64420294
B-1 一般包装用シュリンクフィルム シュリンクフィルム 64420294
B-1 一般包装用シュリンクフィルム シュリンクフィルム 64420294

一般包装用シュリンクフィルム

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
幅(mm)95
厚さ(μm)20
内容量1箱(1000枚)注文コード64420294品番B-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

あらゆるサイズに使用できるよう袋は長めに設定してあります。

用途ボトル容器等仕様加工仕様/穴数:R5/3ケ長さ(mm)290幅(mm)95厚さ(μm)20RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※直射日光が当たらないようにして下さい。※熱気が当たらないようにして下さい。※湿気の多い場所には置かないで下さい。※摂氏25度以下の涼しい室内で保管下さい。※在庫になる場合は、クラフト紙等に包み、ダンボールケースに再梱包して涼しい室内にて保管下さい。※重量物の下敷きにならないようにして下さい。※最長3ヶ月を目安に、早めに使い切るようにして下さい。※シュリンクフィルムは経時変化による、収縮(自然収縮)や劣化があります。長期間の保管しますと、口開きが悪くなるシール部分の強度低下、透明度の低下、表面の変色、硬化などの弊害が起きる可能性がございますので、出来るだけ早めに使い終えるようにして下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,500/税込4,950
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,500/税込4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする