曜日別特売
A10 PE防鳥網(400D)オレンジ 東京戸張 64421107

A10 PE防鳥網(400D)オレンジ 東京戸張 64421107
A10 PE防鳥網(400D)オレンジ 東京戸張 64421107
A10 PE防鳥網(400D)オレンジ 東京戸張 64421107

PE防鳥網(400D)オレンジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
幅(m)3.6
長さ(m)9
目合い(mm)45
内容量1枚注文コード64421107品番A10
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

防鳥効果は抜群、鳥には大敵、作物の大きな味方です。
軽くてもつれず、簡単に張れます。
強風にも耐え、丈夫で腐りません。
水稲にも果樹防鳥にも使用できます。

オレンジ長さ(m)9幅(m)3.6適合作物水稲/麦/キャベツ/トウモロコシ/梨/イチジク/ブドウ/ブルーベリー対象動物ヒヨドリ/スズメ/カラス/ハト/ムクドリ目合い(mm)45
関連資料:(3.23MB) (4.63MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする