KG20SN 強力防鳥網(800D)ブルー 東京戸張 64421728

KG20SN 強力防鳥網(800D)ブルー 東京戸張 64421728
KG20SN 強力防鳥網(800D)ブルー 東京戸張 64421728
KG20SN 強力防鳥網(800D)ブルー 東京戸張 64421728

強力防鳥網(800D)ブルー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
幅(m)3.6
長さ(m)18
目合い(mm)20
内容量1枚注文コード64421728品番KG20SN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

PE防鳥網に比べ強さは約2~6倍あります。
網の両端(耳糸)は高強力糸で補強してあります。
巾18mのものについては、網の中央部も強力異色糸で補強してあります。
網張りの目じるしにもなって便利です。
網目は30m/m・20m/mと細かく防鳥効果は抜群です。

ブルー長さ(m)18幅(m)3.6適合作物水稲/麦/キャベツ/トウモロコシ/梨/ブドウ/ブルーベリー/イチジク対象動物ヒヨドリ/スズメ/カラス/ハト/ムクドリ目合い(mm)20
関連資料:(4.63MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする