曜日別特売
SAH-3 スクリューエアーホース E-Value 64422113

スクリューエアーホース

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホース長さ(m)3
内容量1本注文コード64422113品番SAH-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

エアホースの取り回しや収納のわずらわしさを解消します。
伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。
ワンタッチソケット付きで、便利です。

用途
エアーホース。
材質ポリウレタン樹脂ピンク内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)8ホース長さ(m)3使用流体空気有効長(m)2.1
注意
※使用前に必ず取扱説明書を読んでください。
※エアー工具以外の用途に絶対に使用しないで下さい。
※異常を感じたら絶対に使用しないでください。
※エアー専用ですので、それ以外の流体で使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64422138
2025-03-15
用途: トラックの車内清掃に使用します。
その他業種

車内のホコリをスクリューホースをのばして飛ばすのに十分な長さで良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする