曜日別特売
1/2 4H-5 インパクト用ヘキサゴンレンチ SK11 64422436

インパクト用ヘキサゴンレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)5
内容量1個注文コード64422436品番1/2 4H-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

高級合金鋼の一体物で耐久性抜群です。
(エアー・電動・電池)インパクトレンチ用です。

用途
六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ等の締付・緩め作業。
材質特殊合金製差込角(mm)12.7(1/2インチ)対辺寸法(mm)5トルク(N・m)26.5
注意
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用して下さい。
※寿命などでひび割れ、摩耗、変形等のみられる工具は、使用しないでください。
※指定のOリングによってインパクトレンチへ確実に固定して使用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする