曜日別特売
SAD-001-G エアダスター シールド付 SK11 64422524

エアダスター シールド付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64422524品番SAD-001-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ダスター作業時の粉塵等の跳ね返りを防ぐ、エアダスターとシールドセットです。
シールドを装着することで跳ね返りをシャットアウトします。
クリアシールドなので、対象物も見やすいです。

用途
粉塵等吹き飛ばしと跳ね返り防止。
材質樹脂最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)430ノズル長(mm)115取付口空気取り入れ口:Rc1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする