曜日別特売
UA-7100 ウレタンエアーホース SK11 64422603

ウレタンエアーホース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)7
長さ(m)100
外径(Φmm)10
内容量1個注文コード64422603品番UA-7100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

エアーホースです。

用途エアーホース。長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)7使用圧力(MPa)0~1.5外径(Φmm)10使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする