SK-BP301 エアーベルトサンダー SK11 64422795

エアーベルトサンダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード64422795品番SK-BP301
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。
幅10mm全長330mmのベルトが使用できます。
にぎりやすく疲れにくいゴムカバー付きグリップです。
アームの角度が調整でき楽な姿勢で作業できます。
アームストッパー付きで簡単にベルト交換ができます。

用途細かい部分の研磨に最適で金属加工、バリとり、溶接処理、塗装のはく離に使用。付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル仕様エアーレギュレーター(空気流量調整機能)無、ベルトペーパー2枚A80番・六角レンチ4mm材質本体:アルミダイキャスト他質量(g)860ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000空気消費量(L/min)500エア取入口Rc1/4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×100×90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアベルトサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/464/
2022-06-24

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする