用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ付属品三脚、USB Type-A/Type-Cケーブル、キャリーバッグ、取扱説明書材質アルミ合金、ABS樹脂、他質量(g)(本体)900、(三脚)1500保護等級IPX4バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)7.4使用環境温度(℃)-10~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納時)9.8×9×80、(使用時最大)65×79×182.5充電時間(時間)約4~5バッテリー容量(mAh)4000電球の種類LED