J110V200W 118MM 両口ハロゲンランプ ブライトライト 64425465

両口ハロゲンランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)118
全光束(Lm)3200
内容量1個注文コード64425465品番J110V200W 118MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

両口金形ハロゲンランプ

長さ(mm)118電圧(V)110全光束(Lm)3200定格寿命(時間)2000電球形状ハロゲン色温度(K)2900電球の種類ハロゲンワット数200W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする