曜日別特売
KF-145HUV Kフォース タクティカルスイッチハンディトーチ ハイブリッドUV機能付 GENTOS 64425560

本体

KF-145HUV Kフォース タクティカルスイッチハンディトーチ ハイブリッドUV機能付 GENTOS 64425560
KF-145HUV Kフォース タクティカルスイッチハンディトーチ ハイブリッドUV機能付 GENTOS 64425560
KF-145HUV Kフォース タクティカルスイッチハンディトーチ ハイブリッドUV機能付 GENTOS 64425560
KF-145HUV Kフォース タクティカルスイッチハンディトーチ ハイブリッドUV機能付 GENTOS 64425560
KF-145HUV Kフォース タクティカルスイッチハンディトーチ ハイブリッドUV機能付 GENTOS 64425560
KF-145HUV Kフォース タクティカルスイッチハンディトーチ ハイブリッドUV機能付 GENTOS 64425560
KF-145HUV Kフォース タクティカルスイッチハンディトーチ ハイブリッドUV機能付 GENTOS 64425560
KF-145HUV Kフォース タクティカルスイッチハンディトーチ ハイブリッドUV機能付 GENTOS 64425560
KF-145HUV Kフォース タクティカルスイッチハンディトーチ ハイブリッドUV機能付 GENTOS 64425560
KF-145HUV Kフォース タクティカルスイッチハンディトーチ ハイブリッドUV機能付 GENTOS 64425560
KF-145HUV Kフォース タクティカルスイッチハンディトーチ ハイブリッドUV機能付 GENTOS 64425560
KF-145HUV Kフォース タクティカルスイッチハンディトーチ ハイブリッドUV機能付 GENTOS 64425560
KF-145HUV Kフォース タクティカルスイッチハンディトーチ ハイブリッドUV機能付 GENTOS 64425560
KF-145HUV Kフォース タクティカルスイッチハンディトーチ ハイブリッドUV機能付 GENTOS 64425560

Kフォース タクティカルスイッチハンディトーチ ハイブリッドUV機能付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード64425560品番KF-145HUV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ジェントスのタクティカルハンディトーチ Kフォースシリーズ ハイブリッドモデル
小型で無骨なタクティカルデザイン
UVLEDを搭載
付属の専用バッテリーは直充電が可能、かつ単3アルカリ電池x1本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル
白色LEDで最大500ルーメンの高出力 1.5時間の連続点灯が可能
High/Eco/サイド/UV の4段階照射でEcoモード時は21時間の連続点灯
365nm波長のUVLEDを搭載し、アニサキスの検出も可能
テールマグネット付 メインライトとサイドライトの使い分けで多彩な照射方向をキープ
ON/OFFのテールスイッチとモード切り替えのサイドスイッチを独立搭載したタクティカルスイッチ
モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
ペンクリップ、ストラップ付属
充電はType-Cケーブルを使用(付属)

用途
1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
UVモードにてアニサキス検出可能
付属品ストラップ、ペンクリップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(KF-45SB)質量(g)94電源専用リチウムイオン充電池3.7V 900mAh 3.33Wh(付属) or 単3アルカリ電池×1本(別売)寸法(Φmm×Lmm)約23.1×131.9光束(Lm)500明るさ(Lm)約500~30照射距離(m)約176電球の種類LED連続点灯時間(時間)約1.5~21IP等級66落下耐久(m)1
注意
※専用充電池(付属)充電時間:約2.5時間 電池寿命:充放電約300回
※or 単3アルカリ電池x1本(別売)使用
※エネループ エボルタ使用不可

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする