DB-41-F-BBL 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ 64429647

商品画像

DB-41-F-BBL 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ 64429647
DB-41-F-BBL 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ 64429647

表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
レンズ色
色(本体)
内容量1個注文コード64429647品番DB-41-F-BBL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 樹脂フード ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター

材質(本体)ポリカーボネートレンズ色耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT (UL94V-0)端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用)取付板厚(mm)0.5~2.0色(本体)パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※BL(青)のレンズの色はクリアになります。Y(黄)の発光色はオレンジになります。その他はレンズ色と発光色は同じです。1本製品には保護抵抗は内蔵されておりませんので、使用電圧に合わせた保護抵抗を直列に接続してご使用ください。2接続の際は極性にご注意ください。3リード線を曲げる場合は底面より2mm以上のところで曲げ、はんだ付けは曲げ加工後に行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする