曜日別特売
K-8000-S-BL モールドツマミ サトーパーツ 64430207

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-8000-S-BL モールドツマミ サトーパーツ 64430207
K-8000-S-BL モールドツマミ サトーパーツ 64430207
K-8000-S-BL モールドツマミ サトーパーツ 64430207

モールドツマミ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
【スピンプレート】青
サイズS
内容量1個注文コード64430207品番K-8000-S-BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

モールドツマミ ノブ ボリューム フェノール Φ6シャフト イモネジ カラーアルミプレート

【スピンプレート】青サイズS材質(本体)フェノールねじ【止めねじ】M3締付トルク(N・m)【止めねじ】0.3推奨適合工具六角棒スパナ 呼び1.5色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする