曜日別特売
FU-771(75000) 付箋 みんなのふせん 強粘着 ユニバーサルデザイン 10冊入 PLUS(プラス)[文具] 64430417

FU-771(75000) 付箋 みんなのふせん 強粘着 ユニバーサルデザイン 10冊入 PLUS(プラス)[文具] 64430417
FU-771(75000) 付箋 みんなのふせん 強粘着 ユニバーサルデザイン 10冊入 PLUS(プラス)[文具] 64430417
FU-771(75000) 付箋 みんなのふせん 強粘着 ユニバーサルデザイン 10冊入 PLUS(プラス)[文具] 64430417
FU-771(75000) 付箋 みんなのふせん 強粘着 ユニバーサルデザイン 10冊入 PLUS(プラス)[文具] 64430417
FU-771(75000) 付箋 みんなのふせん 強粘着 ユニバーサルデザイン 10冊入 PLUS(プラス)[文具] 64430417
FU-771(75000) 付箋 みんなのふせん 強粘着 ユニバーサルデザイン 10冊入 PLUS(プラス)[文具] 64430417
FU-771(75000) 付箋 みんなのふせん 強粘着 ユニバーサルデザイン 10冊入 PLUS(プラス)[文具] 64430417

付箋 みんなのふせん 強粘着 ユニバーサルデザイン 10冊入

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱注文コード64430417品番FU-771(75000)
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

1.識別しやすいユニバーサルカラーを採用
2.色名を表示することで、誰もが同じ色名で認識できる
3.剥がれ落ちにくい強粘着タイプ
4.多様な人が利用することに配慮した文具のご提案です
・学校授業の班単位のディスカッションに
・企業セミナーのグループワークに
・社内のブレーンストーミングに

仕様強粘着タイプ材質形状正方形寸法(mm)75×75白地にあお、みどり、オレンジ、ピンク、ちゃいろ 各2冊入枚数1パッド枚数:90枚商品構成アソート入数アソート5色×2冊入
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする