BXA103S2-A 油性ボールペン Calme 単色 0.35mm Calme 64430794

油性ボールペン Calme 単色 0.35mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
インク色
色(軸)ライトブルー
内容量1本注文コード64430794品番BXA103S2-A
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

使う人はもちろん、周りの人にも心地よい さりげなく気遣うボールペン
ボールペンの「カチカチ」というノック音。
多くの人が気になっていたこの音をカルムは大幅に低減しました。
その上ノック感もソフトで優しい。
「書くこと」に向き合い、考え抜かれた設計で日々の筆記をそっと支えます。
カルムは使う人も周りの人も、穏やかな気持ちで使える、人を中心に考えたあたらしいボールペンです。

材質PP、PC、エラストマーライトブルーシリーズCalme方式ノック式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×140×11インク色先端ボール径(mm)0.35色(軸)ライトブルー入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする