ラム(万能用) イージーコーター(スモールローラー)

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(2本)
ローラーサイズ(inch)6
毛丈(mm)13
内容量1袋(2本)注文コード64431004品番903-E13L-26
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

クリンプ加工の特殊繊維により塗料の含み・吐き出しが抜群
腰が強く弾力性に優れているので広面積の外壁塗装に最適
アクリル繊維の混紡によりキメの細かい美しい仕上がり

用途外装全般毛丈(mm)13適合塗料水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性、アクリルエナメル主な用途内外装用ローラーサイズ(inch)6サイズスモール材質(ローラー部)ポリエステル、ナイロン、アクリルローラーサイズ(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48794776
2025-10-28
用途: 屋根外壁塗装
建設業・工事業

ネタの含みがよく作業効率がいいです。毎回リピートしています。

対象商品 : 48794767
2020-03-27
用途: 駐車場のライン引きに使用
建設業・工事業

ネタのふくみも良く大変塗りやすい ライン引きに適した専門のローラーがあると助かります。

対象商品 : 48794776
2016-08-18
用途: 家の外壁塗装
サービス業

外壁塗装にはプロも使っているだけあって、スムースに塗る事ができ、満足しています。

対象商品 : 48794776
2015-01-13
用途: 外壁塗装
株式会社 正美装

初めに毛が抜けるので改善出来ればいいですね。
値段も安くなれば買いやすいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする