曜日別特売
SP-390DXS インパクトレンチ(スプライン) エス・ピー・エアー 64431169

商品画像

SP-390DXS インパクトレンチ(スプライン) エス・ピー・エアー 64431169
SP-390DXS インパクトレンチ(スプライン) エス・ピー・エアー 64431169
SP-390DXS インパクトレンチ(スプライン) エス・ピー・エアー 64431169

インパクトレンチ(スプライン)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード64431169品番SP-390DXS
参考基準価格(税別)¥281,300販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

スプライン#5結合なのでソケットとアンビルのガタつきがなくなり、出力ロスが低減
機構を改良することにより、大幅にトルクアップ
耐久性抜群のオイルバス式ツインハンマークラッチ搭載

用途大型トラック、バスのホイール交換にトラスコ品番661-4569セット内容本体…1、エアー継手プラグー…1材質本体:アルミ、合金鋼無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000空気消費量(m3/min)1最大締付トルク(N・m)350~1200ソケット差込角(mm)#5SP能力ボルト径(mm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする