シンワ測定
アルミ自由金 15cm 筋交付 角度目盛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64431214
品番
62659
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
用途
任意の角度のケガキや写し取りに。
材質
本体:アルミ、グリップナット:ポリプロピレン樹脂
寸法(mm)
189×30×28
質量(g)
140
呼び寸法(mm)
150
注意
※用途以外には使用しないでください。