STKR FLi PRO 8フィート テレスコーピング ライトは、非常にユニークで革新的な照射角360度の取り外し可能なLEDライトを備えており、伸縮式ポールに取り付けると、8 フィート(240cm)の高さから地上を照らします。
また簡単に操作できるように、ワイヤレスリモコンが付属しており、離れた場所からでもライトを操作することができます。
伸縮ポールは高級釣り竿と同様の強化グラスファイバー製で、非常に軽量で耐久性があります。
ポールは最大 8フィートの高さ (三脚を含む) まで段階的に調整が可能です。
三脚は設置面積が広く、各脚が独立、さらにボールジョイントが付いているので、凹凸のあるどんな場所でも安定した設置が可能です。
また各脚には、強風や不安定な状況での安定性を高めるために、折畳み式のグランドスパイク(地面固定用ペグ)が備えられています。
ワイヤレスリモコンが付属しており、最大 15 フィート (4.5 メートル) の離れた場所からでもライトを操作することができます。
またリモコンは三脚の下(端部)に磁石で収納できるので便利です。
ライト部分は取り外し可能でスポットライトをオンにすることで懐中電灯としても使用することができます。
またライトの底面にはネオジウム磁石が埋め込まれており車のボディーなどの鉄部にくっつけて使用したり、上部のフックで吊り下げて使用することもできます。
製品特長
・最大出力1200ルーメン
・ライト単体で懐中電灯として使用可
・最大15フィート(4.5m)から操作できるワイヤレスリモコン
・目に優しい赤色LEDモード搭載
・細かい調整が可能なアジャスタブル三脚
・充電用 USB Type-Cコネクタ
・4000mAh リチウムイオン電池(217000)
・耐候性(IP54防水等級)
・軽量、電池込みの重量わずか860g
ライト仕様
-スポットライト-
400ルーメン(lm)
ビーム距離 : 150m(最大)
ビーム角度 : 60度
色温度 : 5400K(昼白色)
-フラッドライト-
【白色ライト】
白色 SMD LED : 900ルーメン(lm)
ビーム距離 : 30m(最大)
色温度 : 5400K(昼白色)
【赤色ライト】
赤色 SMD LED
ストライカーテレスコーピングライト シリーズ紹介
ストライカー FLi 6.5フィート テレスコーピングライト 700ルーメン
ストライカー FLi PRO 8フィート テレスコーピングライト 1200ルーメン
ストライカー FLi オーバーランダー 10フィート テレスコーピングライト 2600ルーメン