曜日別特売

カバースイッチ 補修パーツ 開閉器ヒューズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(3個)適合機種現行品:CKS 3P 30A、従来品:CBS 3P 30A注文コード64431658品番X8-623
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
適合機種現行品:CKS 3P 30A、従来品:CBS 3P 30Aセット内容3コ入定格電流(A)15取付寸法A(mm)45取付寸法B(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする